曜日別特売
74LVC1G86SE-7 DiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetex 81405889

DiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81405889品番74LVC1G86SE-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ロジックタイプ = XOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
論理回路 = LVC
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns
動作供給電圧 Min = 1.65 V
低レベル出力電流 Max = 32mA
幅 = 1.35mm
74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする