DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125DFTA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81406020 品番ZXRE125DFTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

公称電圧 = 1.22V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±1.0 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 20mA
出力電圧 Min = 1.21 V
出力電圧 Max = 1.23 V
ピン数 = 3
ロードレギュレーション = 20 mV
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
幅 = 1.4mm
1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする