DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 350mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-26 ショットキー 600mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81406074 品番SD103ASDM-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOT-26
最大連続 順方向電流 350mA
ピーク逆繰返し電圧 40V
ダイオード構成 シリーズ
整流タイプ ショットキー整流器
ダイオードタイプ ショットキー
ピン数 6
最大順方向降下電圧 600mV
1チップ当たりのエレメント数 4
ダイオードテクノロジー ショットキー
ピーク逆回復時間 10ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 1.5A
DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする