トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 500 mW
最小DC電流ゲイン = 270
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 270 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc