ピーク平均順方向電流 = 800mA
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MiniDIP SMD
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 500μA
寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm
幅 = 4mm
UL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適