公称電圧 = 2.5 - 36V パッケージタイプ = SOT-23 基準タイプ = 可変 立上がり精度 = ±0.5 % 実装タイプ = 表面実装 トポロジー = シャント 出力電流 Max = 100mA 入力電圧 Max = 40 V 出力電圧 Min = 2.5 V 出力電圧 Max = 36 V ピン数 = 3 寸法 = 3 x 1.4 x 1mm 幅 = 1.4mm 可変電圧リファレンス、Diodes Inc