DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, LM4041DFTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81406169 品番LM4041DFTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

公称電圧 = 1.225V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±1.0 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 12mA
ピン数 = 3
ロードレギュレーション = 8 mV
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
幅 = 1.4mm
1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする