ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
論理回路 = LVC
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns
動作供給電圧 Min = 1.65 V
低レベル出力電流 Max = 32mA
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS