DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81406467 品番BAV99-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大連続 順方向電流 = 300mA
ピーク逆繰返し電圧 = 75V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 高速
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.25V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 4ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A
小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする