Deltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408585 品番590-0800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

極数 = 8
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = ラッチロック
結線方法 = 圧着
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
シールド/非シールド = シールド
ポール形式 = 8P
シリーズ番号 = 590℃
計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする