Deltron RCAソケット 431-0100 メス 銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408820 品番431-0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
表面処理:コンタクト = 銀
色 = 黒
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = アセタール
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 50 V ac
431-0100業務用フォノパネルソケット - ニッケルシェル - 黒旋盤加工黄銅製シングルナット固定式パネルソケット ニッケル又は金めっき仕上げ。 絶縁体の色を赤と黒から選択できるため 識別に便利。 これらの適応型ソケットはシングルナット固定式なので 互いに並べて取り付けるのに最適。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする