Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HD36-24-47SE-059

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408899 品番HD36-24-47SE-059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

極数 = 47
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP67
シリーズ = HD30
シェルサイズ = 24
ハウジング材質 = アルミニウム
ストレインリリーフ = あり
動作温度 Min = -55℃
HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする