極数 = 31 実装タイプ = ケーブルマウント プラグ/ソケット = プラグ コンタクトジェンダー = メス 結線方法 = 圧着 IP保護等級 = IP67 接続方向 = ストレート 接合型 = バヨネット ハウジング材質 = サーモプラスチック 表面処理:コンタクト = ニッケル 動作温度 Min = -55℃ HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A