曜日別特売
DT0412PA-CE02 Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02 DEUTSCH 81409346

Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81409346品番DT0412PA-CE02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

タイプ = 自動車用コネクタ
オス/メス = メス
定格電流 = 13A
シリーズ = DT
色 = グレー
結線方法 = 圧着
ハウジング材質 = サーモプラスチック
動作温度 Min = -55℃
IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする