極数 = 8
オス/メス = メス
実装タイプ = PCBマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = Lockable
結線方法 = はんだ
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
シールド/非シールド = シールド
ハウジング材質 = 真鍮
シリーズ番号 = 690℃
計装及びオーディオ用途の完全に遮蔽された丈夫なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されたあらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。