極数 = 19 実装タイプ = ケーブルマウント プラグ/ソケット = プラグ コンタクトジェンダー = メス 結線方法 = 圧着 IP保護等級 = IP67 シリーズ = HD30 接合型 = バヨネット ハウジング材質 = アルミニウム ストレインリリーフ = あり コンタクト材質 = 銅℃ HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A