極数 = 4
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = Lockable
結線方法 = はんだ
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
ポール形式 = 4P
シリーズ番号 = 650℃
旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。