曜日別特売
6862-201-16278 Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子6862-201-16278 DEUTSCH 81409836

Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子6862-201-16278

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81409836品番6862-201-16278
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

オス/メス メス
端子サイズ 16
適合電線サイズ 20 16 AWG
結線方法 圧着
シリーズ 6862
併用可能製品 IMCシリーズコネクタ
定格電流 13A
表面処理:コンタクト ニッケルの上に金
定格電圧 1 kV ac
コンタクト材質 銅合金
最大接触抵抗 10mΩ
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +175℃
Machined Crimp/Solder Contacts. Stock No. 314-6840 314-6840 is size 16 Pin Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-6856 314-6856 is size 20 Pin Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-6862 314-6862 is size 22 Pin Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-7449 314-7449 is size 16 Socket Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-7455 314-7455 is size 20 Socket Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-7461 314-7461 is size 22 Socket Crimp for IP67 Connector

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする