トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81410457 品番B67345B0001X027
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コアサイズ = U 93
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 93 x 76 x 30mm
AL評価 = 5400nH
材質 = N27
奥行き = 30mm
長さ = 93mm
幅 = 76mm
1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする