onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81410649 品番MC7812BDTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = 12 V
ラインレギュレーション = 240 mV
ロードレギュレーション = 240 mV
極性 = 正
静止電流 = 8mA
ピン数 = 3
パワーレーティング = 15W
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 6.22mm
MC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは、 MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには、外部コンポーネントは不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする