画像準備中

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.24 → 13 V, 5-Pin, NCP59302DSADJR4G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81410789 品番NCP59302DSADJR4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

出力電流 Max = 3A
出力電圧 = 1.24 → 13 V
ラインレギュレーション = 0.5 %
精度 = ±2%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK
基準電圧 = 1.26V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm
高さ = 4.57mm
幅 = 9.34mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、2.1 A超、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする