onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931T-5.0G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81410816 品番LM2931T-5.0G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 5 V
ロードレギュレーション = 50 mV%
極性 = 正
パッケージタイプ = T0-220
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
高さ = 15.75mm
自動車規格 = AEC-Q100mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする