商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード81410825品番1N5406G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395販売価格(税別)
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201AD
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
直径 = 5.3mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A