曜日別特売
CAT24C128WI-GT3 onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi 81410850

onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81410850品番CAT24C128WI-GT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

メモリサイズ = 128kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 16 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
ワード数 = 16Kμs
EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする