出力電流 Max = 500mA
出力電圧 = 1.25 V
ラインレギュレーション = 0.04 mV/V
精度 = ±0.9%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SO
基準電圧 = 1.26V
出力タイプ = 固定
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
幅 = 4mm
NCP3334 は、高性能、低ドロップアウト( LDO )リニア電圧レギュレータです。ラインと負荷に対する +/-0.9 % の精度、超低静止電流とノイズにより、今日の家庭用電化製品に必要なすべての機能を搭載しています。このユニークなデバイスは、最小負荷電流要件なしで安定し、 1.0 μ F の小型コンデンサで安定します。NCP3334 は、逆バイアス保護機能を備えています。ライン及び負荷に対する高い精度(±0.9 % @ 25 ℃) 低ドロップアウト電圧: 340 mV (最大) @ 500 mA 38 μ Vrms の低ノイズ 低シャットダウン電流 (0.07 μ A) 逆バイアス保護 供給電圧範囲: 2.6 → 12 V サーマルシャットダウン保護 電流制限 安定性には 1.0 uF の出力静電容量のみが必要です MLCC を含むあらゆるタイプのコンデンサと安定します 安定性のための最小出力電流要件なし 鉛フリーデバイスです 用途 PCMCIAカード 携帯電話 カムコーダーとカメラ ネットワーキングシステム、DSL / ケーブルモデム ケーブルセットトップボックス MP3 / CDプレーヤー ディスプレイ及びモニタ