onsemi, タイマーIC 表面実装 SOIC 規格 MC1455BDR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81410956 品番MC1455BDR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

実装タイプ = 表面実装
タイマータイプ = 規格
パッケージタイプ = SOIC
内部タイマー数 = 1
ピン数 = 8
動作供給電圧 Min = 4.5 V
動作供給電圧 Max = 16 V
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
最大静止電流 = 15mA
高レベル出力電流 Max = 200mA
幅 = 4mm
555タイマ、ON Semiconductor. ON Semiconductorの業界標準の555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする