メモリサイズ = 8kbit インターフェースタイプ = シリアル-I2C パッケージタイプ = SOIC 実装タイプ = 表面実装 ピン数 = 8 構成 = 1 K x 8ビット 動作供給電圧 Min = 1.7 V 動作供給電圧 Max = 5.5 V プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V 1ワード当たりのビット数 = 8bit 寸法 = 5 x 4 x 1.5mm ワード数 = 1Kns EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor