onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MBTG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81411060 品番LM317MBTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 1.2 → 37 V
ラインレギュレーション = 0.07 %/V
ロードレギュレーション = 1.5 %/V、70 mV%
極性 = 正
パッケージタイプ = TO-220
基準電圧 = 1.25V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 4.82mm
1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ、 ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする