レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA 出力電圧 = 3 V ラインレギュレーション = 0.02 % ロードレギュレーション = 0.02 % 極性 = 正 静止電流 = 75μA ピン数 = 3 + Tab 出力タイプ = 固定 寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.25mm 高さ = 2.25mm 幅 = 6.22mm 低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor