onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード81411288 品番1N5401G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201AD
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
直径 = 5.3mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする