曜日別特売
LM317D2TG onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317D2TG onsemi 81411385

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317D2TG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81411385品番LM317D2TG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = 1.2 → 37 V
ラインレギュレーション = 0.04 %/V
ロードレギュレーション = 0.5 %
極性 = 正
パッケージタイプ = D2PAK
基準電圧 = 1.3V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.24 x 9.35 x 4.57mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 9.35mm
1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ、 ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする