onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BD2TG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81411394 品番MC7805BD2TG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 100 mV
精度 = ±4%
極性 = 正
パッケージタイプ = D2PAKmA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.24 x 9.35 x 30.02mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 10.24mm
ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする