レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA 出力電圧 = 3.3 V ラインレギュレーション = 0.3 % ロードレギュレーション = 0.5 %% 極性 = 正 静止電流 = 5.5mA ピン数 = 3 出力タイプ = 固定 寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm 動作温度 Min = -40 ℃mm 幅 = 6.22mm 低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor