onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC78M05BDTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 注文コード81411604 品番MC78M05BDTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 50 mV
ロードレギュレーション = 100 mV
極性 = 正
パッケージタイプ = DPAK
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 6.73mm
MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする