画像準備中

onsemi 汎用 整流ダイオード, デュアルコモンアノード, 200mA 表面実装, 3-Pin SC-75 AEC-Q101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81411690 品番BAW56TT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-75
最大連続 順方向電流 = 200mA
ダイオード構成 = デュアルコモンアノード
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 高速
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク逆回復時間 = 6ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする