画像準備中

onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin CASE 59 1.1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81411760 品番1N4004RLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = CASE 59
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
シリーズ = 1N4004
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
直径 = 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする