onsemi 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81411769 品番FSUSB74UMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

電源スイッチの種類 = USB
オン抵抗 = 9Ω
動作供給電圧 Max = 4.4 V
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UMLP
ピン数 = 16
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 1.8 x 2.6 x 0.5mm
USBパワースイッチ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする