曜日別特売
NCV1117ST33T3G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3G onsemi 81411848

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード81411848品番NCV1117ST33T3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 4.5 mV
ロードレギュレーション = 10 mV%
極性 = 正
静止電流 = 10mA
ピン数 = 3+Tab
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 3.7mm
NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする