onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 10-Pin, NCP3335AMNADJR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81412024 品番NCP3335AMNADJR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 0.04 mV/V
ロードレギュレーション = 0.04 mV/mA%
極性 = 正
パッケージタイプ = DFN
基準電圧 = 1.25V
出力タイプ = 可変
寸法 = 3 x 3 x 0.95mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 3mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、500 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする