onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 0.3 → 3.5 V, 10-Pin, NCP51200MNTXG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81412040 品番NCP51200MNTXG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

出力電流 Max = 3A
出力電圧 = 0.3 → 3.5 V
精度 = ±20%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFNμA
基準電圧 = 0.5 → 1.8V
出力タイプ = 可変W
寸法 = 3 x 3 x 0.95mm
高さ = 0.95mm
幅 = 3mm
DDR終端レギュレータ、ON Semiconductor. 高度なダブルデータレート(DDR)同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM)向けの終端レギュレータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする