レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 1.2 → 37 V
ラインレギュレーション = 0.07 %/V
ロードレギュレーション = 0.5 %%
極性 = 正
パッケージタイプ = SOIC
基準電圧 = 1.3V
出力タイプ = 可変
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 4mm
1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ、 ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作