BAY72TR onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 125V スルーホール, 2-Pin DO-204AH シリコンジャンクション 1V onsemi 81412435

onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 125V スルーホール, 2-Pin DO-204AH シリコンジャンクション 1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード81412435品番BAY72TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AH
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 125V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 400ns
直径 = 1.91mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A
ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする