トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード81412444 品番B65877B0000R097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

コアサイズ = PQ 26/20
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 26.5 x 19 x 10.08mm
AL評価 = 5150nH
材質 = N97
奥行き = 10.08mm
長さ = 26.5mm
幅 = 19mm
代表規格 = IEC 62317-13
EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコア. EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする