レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 325 mV
ロードレギュレーション = 170 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = TO-92mA
ピン数 = 3
パワーレーティング = 625mW
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 5.2mm
MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意