onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78L12ACPG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード81412539 品番MC78L12ACPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 12 V
ラインレギュレーション = 250 mV
ロードレギュレーション = 100 mV
極性 = 正
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 4.19mm
MC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする