商品レビューを投稿する内容量1袋(250個)注文コード81412715品番BAV103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-80
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.25V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 50ns
直径 = 1.5mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A
ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード