画像準備中

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB60A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413300 品番VS-26MB60A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = D 34
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.11V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 28.5mm
幅 = 28.5mm
UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする