37031-246 ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服 原田産業 81415455

37031-246 ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服 原田産業 81415455
37031-246 ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服 原田産業 81415455
37031-246 ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服 原田産業 81415455

ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はサイズ・胸囲など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
116~124
注文コード
81415455
品番
37031-246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のつなぎ服タイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。ジクロロメタンやメタノールなどの化学薬品からのバリア性を有しております。動作性・作業性に優れた立体設計”Super B”を採用。

用途
化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
胸囲(cm)
116~124
全長(cm)
188~194
色
グリーン
適合規格
EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1149-5:静電気からの防護、EN14126:感染性物質からの防護、EN1073-2:放射性粉塵からの防護
JIS規格
JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする