- 用途
- 化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
- 胸囲(cm)
- 100~108
- 全長(cm)
- 176~182
- 色
- グリーン
- サイズ
- L
- 適合規格
- EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1149-5:静電気からの防護、EN14126:感染性物質からの防護、EN1073-2:放射性粉塵からの防護
- JIS規格
- JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)