曜日別特売
37031-036 ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン 原田産業 81415507

37031-036 ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン 原田産業 81415507
37031-036 ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン 原田産業 81415507
37031-036 ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン 原田産業 81415507
37031-036 ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン 原田産業 81415507

ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はサイズ・胸囲など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
75
注文コード
81415507
品番
37031-036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。

用途
化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
胸囲(cm)
75
着丈(cm)
132
色
ホワイト
規格
【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13982-1:タイプ5[PB](微粒子防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)、EN1149-5:静電気からの防護
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする